Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39002.409.0250 Taper Pin, #7 X 2-1/2 Størrelse, 3/8-24 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade | CG8NZX 41LM82

FABORY U39002.409.0250 Taper Pin, #7 X 2-1/2 Size, 3/8-24 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade

På lager
Vare: CG8NZX Modell: U39002.409.0250Kryssreferanse: 41LM82
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.408 til 0.410 "
Lengde2 1 / 2 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse#7 x 2 1/2
Liten endedia.0.355 "
standardASME B18.8.2
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.041
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39002.409.0250 Taper Pin, #7 X 2-1/2 Size, 3/8-24 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade
129NOK / enhet