Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39002.250.0125 Taper Pin, #4 X 1-1/4 Størrelse, 1/4-28 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NZF 41LM67

FABORY U39002.250.0125 Taper Pin, #4 X 1-1/4 Størrelse, 1/4-28 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK

På lager
Vare: CG8NZF Modell: U39002.250.0125Kryssreferanse: 41LM67
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
277NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 4
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.249 til 0.251 "
Lengde1 1 / 4 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse#4 x 1 1/4
Liten endedia.0.222 "
standardASME B18.8.2
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39002.250.0125 Taper Pin, #4 X 1-1/4 Størrelse, 1/4-28 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade, 5PK
277NOK /pakke