Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39000.591.0400 Taper Pin, #9 X 4 Size, Free Cutting Steel Grade | CG8NYK 41LL83

FABORY U39000.591.0400 Taper Pin, #9 X 4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade

På lager
Vare: CG8NYK Modell: U39000.591.0400Kryssref: 41LL83 / 177R98
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.590 til 0.592 "
Lengde4 "
Pinnetypestandard
Størrelse# 9 x 4
Liten endedia.#9
standardASME B18.8.2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1233
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39000.591.0400 Taper Pin, #9 X 4 Størrelse, Free Cutting Steel Grade
60NOK / enhet