Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U16250.050.0001 Vingemutter, 1/2-13 Gjengestørrelse, Type A-Kaldsmidd, Forsinket Stål, Høyre, 5Pk | CD2KWD 41VA27

FABORY U16250.050.0001 Vingemutter, 1/2-13 gjengestørrelse, type A-kaldsmidd, forsinket stål, høyrehånd, 5pk

På lager
Vare: CD2KWD Modell: U16250.050.0001Kryssref: 41VA27 / 177M04
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
44NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin Finishsink
FinishSink belagt
Høyde0.87 til 1 "
Mutter typeVingemutter type A-kaldsmidd
standardASME B18.6.9
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Vingespenn1.81 "til 1.94"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1638

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U16250.050.0001 Vingemutter, 1/2-13 gjengestørrelse, type A-kaldsmidd, forsinket stål, høyrehånd, 5pk
44NOK /pakke