Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U08440.062.0225 Tårnbolt, 5/8-11 Gjengestørrelse, 10PK | CG8LKV 41MC09

FABORY U08440.062.0225 Tårnbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 10PK

På lager
Vare: CG8LKV Modell: U08440.062.0225Kryssref: 41MC09 / 167F18
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
212NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde2 1 / 4
FinishVarmgalvanisert
Hode Dia.15 / 16 "
Hodehøyde27 / 64 "
Lengde2 1 / 4 "
Rockwell HardnessHRB 80 til 100
standardASTM A394
Strukturell bolttypeTårnbolt
System for målinginch
Strekkfasthet74,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 2
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1236
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U08440.062.0225 Tårnbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 10PK
212NOK /pakke