Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04200.050.0200 Tung sekskantbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, A307B klasse, 25PK | CG8LAL 41JT97

FABORY U04200.050.0200 Tung sekskantbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, A307B klasse, 25PK

På lager
Vare: CG8LAL Modell: U04200.050.0200Kryssref: 41JT97 / 178C49

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

380NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde2
FinishVarmgalvanisert
KlasseA307B
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Hodetype - BolterHex
leder Bredde7 / 8 "
Tung sekskantbolt typeTung sekskantebolt
Lengde2 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Rockwell HardnessMaks B95
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet60 til 100 ksi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5404
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04200.050.0200 Tung sekskantbolt, 1/2-13 gjengestørrelse, A307B klasse, 25PK
380NOK /pakke