Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04160.075.0125 Hex Head Cap Screw, 3/4-16 Thread Size, 8 Grade, 10PK | CG8KZB 25CR95

FABORY U04160.075.0125 Sekskantskrue, 3/4-16 gjengestørrelse, 8 klasse, 10PK

På lager
Vare: CG8KZB Modell: U04160.075.0125Kryssref: 25CR95 / 42HR47

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

393NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 4
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde1 1 / 4 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2897
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04160.075.0125 Sekskantskrue, 3/4-16 gjengestørrelse, 8 klasse, 10PK
393NOK /pakke