Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01010.087.0600 Tap Bolt, 7/8-9 Gjengestørrelse, 5 Grade | CG8JWZ 41UC55

FABORY U01010.087.0600 Tap Bolt, 7/8-9 Gjengestørrelse, 5 Grade

På lager
Vare: CG8JWZ Modell: U01010.087.0600Kryssreferanse: 41UC55
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Festemaskin FinishPlain
Festelengde6
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde37 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.3125 "
Lengde6 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5216
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01010.087.0600 Tap Bolt, 7/8-9 Gjengestørrelse, 5 Grade
253NOK / enhet