Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY N04100.037.0225 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 8 klasse, 25PK | CG8JTX 54FW03

FABORY N04100.037.0225 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 8 klasse, 25PK

På lager
Vare: CG8JTX Modell: N04100.037.0225Kryssreferanse: 54FW03

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
220NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 4
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde2 1 / 4 "
Min. Gjengelengde1 i
Rockwell HardnessHRC33 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8978
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY N04100.037.0225 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 8 klasse, 25PK
220NOK /pakke