Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M55580.120.0055 Dowel Pin, 12mm Nominal Dia., A4 Grade, 12.0mm Pin Dia. | CG8JNA 41KU91

FABORY M55580.120.0055 Dyvelpinne, 12 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 12.0 mm pinnediameter.

På lager
Vare: CG8JNA Modell: M55580.120.0055Kryssreferanse: 41KU91

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde55
FinishPlain
KlasseA4
Lengde55mm
Nominell diameter12 mm
Pin Dia.12.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0504
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M55580.120.0055 Dyvelpinne, 12 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 12.0 mm pinnediameter.
102NOK / enhet