Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M55580.100.0024 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., A4 Grade, 10.0mm Pin Dia., 5PK | CG8JMB 41KU69

FABORY M55580.100.0024 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 10.0 mm pinnediameter, 5PK

På lager
Vare: CG8JMB Modell: M55580.100.0024Kryssreferanse: 41KU69

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde24
FinishPlain
KlasseA4
Lengde24mm
Nominell diameter10 mm
Pin Dia.10.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0774
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M55580.100.0024 Dyvelpinne, 10 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 10.0 mm pinnediameter, 5PK
175NOK /pakke