Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M55580.050.0018 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., A4 Grade, 5.0mm Pin Dia., 10PK | CG8JKB 41KU23

FABORY M55580.050.0018 Dyvelpinne, 5 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 5.0 mm pinnediameter, 10PK

På lager
Vare: CG8JKB Modell: M55580.050.0018Kryssreferanse: 41KU23
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
107NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde18
FinishPlain
KlasseA4
Lengde18mm
Nominell diameter5 mm
Pin Dia.5.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0284
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M55580.050.0018 Dyvelpinne, 5 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 5.0 mm pinnediameter, 10PK
107NOK /pakke