Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M55580.020.0020 Dowel Pin, 2mm Nominal Dia., A4 Grade, 2.0mm Pin Dia., 10PK | CG8JHK 41KT84

FABORY M55580.020.0020 Dyvelpinne, 2 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 2.0 mm pinnediameter, 10PK

På lager
Vare: CG8JHK Modell: M55580.020.0020Kryssref: 41KT84
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
56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde20
FinishPlain
KlasseA4
Lengde20mm
Nominell diameter2 mm
Pin Dia.2.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0049
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M55580.020.0020 Dyvelpinne, 2 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 2.0 mm pinnediameter, 10PK
56NOK /pakke