Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51580.030.0024 Dowel Pin, 3mm Nominal Dia., A1 Grade, 3.0mm Pin Dia., 10PK | CG8HWC 41KP73

FABORY M51580.030.0024 Dyvelpinne, 3 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 3.0 mm pinnediameter, 10PK

På lager
Vare: CG8HWC Modell: M51580.030.0024Kryssreferanse: 41KP73

Få tak i det Mai 20, mandag
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde24
FinishPlain
KlasseA1
Lengde24mm
Nominell diameter3 mm
Pin Dia.3.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51580.030.0024 Dyvelpinne, 3 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 3.0 mm pinnediameter, 10PK
37NOK /pakke