Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51450.300.0001 Split Lock Washer, A2 Stainless Steel, M30 Size, 6.0mm Thickness, Square Ends Type, 2PK | CG8HNW 54FT55

FABORY M51450.300.0001 Split-låseskive, A2 rustfritt stål, M30-størrelse, 6.0 mm tykkelse, firkantede ender, 2PK

På lager
Vare: CG8HNW Modell: M51450.300.0001Kryssreferanse: 54FT55
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM30
Inne i Dia.30.5 mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Utenfor Dia.48.2mm
Rockwell HardnessC35
Tykkelse6.0 mm
typenSquare Ends

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0914
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51450.300.0001 Split-låseskive, A2 rustfritt stål, M30-størrelse, 6.0 mm tykkelse, firkantede ender, 2PK
75NOK /pakke