Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TZD9 Breaker Bar 3/8 Drive 15 Tommer Krom | AE6MGW

WESTWARD 5TZD9 Breaker Bar 3/8 Drive 15 Tommers krom

På lager
Vare: AE6MGW Modell: 5TZD9
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBreaker Bar
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishPolert Chrome
HåndtakstypeGlatt grep
MaterialeStål
Total lengde15 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1565
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseSakTotal lengdePris
WESTWARD 5TZE0 Breaker Bar 1/2 Drive 18 Tommer Krom | AE6MGX 5TZE01 / 2 "Breaker Bar18 "525NOK
WESTWARD 5TZE1 Breaker Bar 1/2 Drive 24 In | AE6MGY 5TZE11 / 2 "Breaker Bar24 "604NOK
WESTWARD 440G01 Breaker Bar, 1/2 tommers drivstørrelse, 15 tommers totallengde, glatt grep, legert stål, krom | CU9XDG 440G01-Breaker Bar-272NOK
WESTWARD 440G02 Breaker Bar, 3/4 tommers drivstørrelse, 40 tommers totallengde, glatt grep, legert stål, krom | CU9XDH 440G02-Breaker Bar-1 237 NOK
WESTWARD 437V03 T-håndtaksdriver, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 12 tommers totallengde, glatt grep, krom | CU9XDJ 437V03-Driver-251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TZD9 Breaker Bar 3/8 Drive 15 Tommers krom
421NOK / enhet