Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51340.030.0050 Machine Screw, 50mm Length, A2 Stainless Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8HDW 38EA26

FABORY M51340.030.0050 Maskinskrue, 50 mm lengde, A2 rustfritt stål, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HDW Modell: M51340.030.0050Kryssreferanse: 38EA26

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
251NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
KjøretypePhillips
Driverstørrelse1mm
FinishPlain
Hode Dia.6 mm
Hodehøyde2.4 mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde50ft.
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
tråd Lengde50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51340.030.0050 Maskinskrue, 50 mm lengde, A2 rustfritt stål, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 100 PK
251NOK /pakke