Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51340.025.0010 Machine Screw, 10mm Length, A2 Stainless Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8HDN 54FT01

FABORY M51340.025.0010 Maskinskrue, 10 mm lengde, A2 rustfritt stål, M2.5-0.45 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HDN Modell: M51340.025.0010Kryssreferanse: 54FT01
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
86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM2.5x0.45
KjøretypePhillips
Driverstørrelse2.70mm
Finishuferdig
Hode Dia.5.0 mm
Hodehøyde2.0 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt hevet ost
Lengde10 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0536
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51340.025.0010 Maskinskrue, 10 mm lengde, A2 rustfritt stål, M2.5-0.45 mm gjengestørrelse, 100 PK
86NOK /pakke