Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51300.050.0008 Maskinskrue, 8mm Lengde, A2 rustfritt stål, M5 x 0.80mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8HCJ 54FR73

FABORY M51300.050.0008 Maskinskrue, 8 mm lengde, A2 rustfritt stål, M5 x 0.80 mm gjengestørrelse, 100 PK

På lager
Vare: CG8HCJ Modell: M51300.050.0008Kryssreferanse: 54FR73
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
145NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
KjøretypePhillips
Driverstørrelse5.20mm
Finishuferdig
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.9.2 mm
Hodehøyde2.5 mm
hode~~POS=TRUNCKryssinnfelt forsinket
Lengde8"
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51300.050.0008 Maskinskrue, 8 mm lengde, A2 rustfritt stål, M5 x 0.80 mm gjengestørrelse, 100 PK
145NOK /pakke