Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51260.040.0030 Settskrue, A2 rustfritt stål, M4 X 0.70 mm Gjengestørrelse, mm (metrisk) Type, 10PK | CG8HAL 53GG54

FABORY M51260.040.0030 Settskrue, A2 rustfritt stål, M4 X 0.70 mm gjengestørrelse, mm (metrisk) type, 10PK

På lager
Vare: CG8HAL Modell: M51260.040.0030Kryssreferanse: 53GG54
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2 mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde30 mm
Punkt Dia.2 mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
TrådstørrelseM4 x 0.7
typenMM (metrisk)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0216
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51260.040.0030 Settskrue, A2 rustfritt stål, M4 X 0.70 mm gjengestørrelse, mm (metrisk) type, 10PK
99NOK /pakke