Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51000.180.0120 Hex Head Cap Screw, M18 x 2.50 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GUT 38DZ26

FABORY M51000.180.0120 Sekskantskrue, M18 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK

På lager
Vare: CG8GUT Modell: M51000.180.0120Kryssref.: 38DZ26 / 157C21

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

514NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM18x2.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde120
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde11.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27 mm
Lengde120mm
Min. Gjengelengde42 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3887
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51000.180.0120 Sekskantskrue, M18 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK
514NOK /pakke