Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39080.200.0050 Dyvelpinne, 20 mm nominell diameter, 20.0 mm pinnediameter, 10PK | CG8FHA 53GH94

FABORY M39080.200.0050 Dyvelpinne, 20 mm nominell diameter, 20.0 mm pinnediameter, 10PK

På lager
Vare: CG8FHA Modell: M39080.200.0050Kryssref.: 53GH94

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

659NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde50
FinishPlain
Lengde50mm
Lengde Toleranse+/- 0.31 mm
Nominell diameter20 mm
Pin Dia.20.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC58 til C62
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2204
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39080.200.0050 Dyvelpinne, 20 mm nominell diameter, 20.0 mm pinnediameter, 10PK
659NOK /pakke