Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39080.050.0020 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., 5.0mm Pin Dia., 100PK | CG8FEX 53GH31

FABORY M39080.050.0020 Dyvelpinne, 5 mm nominell diameter, 5.0 mm pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8FEX Modell: M39080.050.0020Kryssref.: 53GH31
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
353NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde20
FinishPlain
Lengde20mm
Lengde Toleranse+/- 0.26 mm
Nominell diameter5 mm
Pin Dia.5.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC58 til C62
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3074
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39080.050.0020 Dyvelpinne, 5 mm nominell diameter, 5.0 mm pinnediameter, 100PK
353NOK /pakke