Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39078.080.0024 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 10PK | CG8FCK 41KD95

FABORY M39078.080.0024 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm pinnediameter, 10PK

På lager
Vare: CG8FCK Modell: M39078.080.0024Kryssref: 41KD95

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde24
FinishPlain
Lengde24mm
Nominell diameter8 mm
Pin Dia.8.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD6325
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0932
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39078.080.0024 Dyvelpinne, 8 mm nominell diameter, 8.0 mm pinnediameter, 10PK
80NOK /pakke