Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40447 Carbide Bur Flame 3/16 In | AE9LEE 6KJG2

WIDIA M40447 Carbide Bur Flame 3/16 In

På lager
Vare: AE9LEE Modell: M40447Kryssreferanse: 6KJG2
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 8 "
Maks. RPM80,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormFlamme
HandelsnummerSH-53, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M40448 Carbide Bur Flame 5/16 In | AE9LEF 6KJG3 M404485 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Stål1 / 4 "SH-2, XNUMX411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40447 Carbide Bur Flame 3/16 In
366NOK / enhet