Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40448 Carbide Bur Flame 5/16 In | AE9LEF 6KJG3

WIDIA M40448 Carbide Bur Flame 5/16 In

På lager
Vare: AE9LEF Modell: M40448Kryssreferanse: 6KJG3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM68,000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormFlamme
HandelsnummerSH-2, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M40447 Carbide Bur Flame 3/16 In | AE9LEE 6KJG2 M404473 / 16 "3 / 8 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "SH-53, XNUMX366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40448 Carbide Bur Flame 5/16 In
411NOK / enhet