Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39078.030.0010 Dowel Pin, 3mm Nominal Dia., 3.0mm Pin Dia., 25PK | CG8FAB 41KD41

FABORY M39078.030.0010 Dyvelpinne, 3 mm nominell diameter, 3.0 mm pinnediameter, 25PK

På lager
Vare: CG8FAB Modell: M39078.030.0010Kryssref: 41KD41
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
52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde10
FinishPlain
Lengde10mm
Nominell diameter3 mm
Pin Dia.3.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD6325
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.014
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39078.030.0010 Dyvelpinne, 3 mm nominell diameter, 3.0 mm pinnediameter, 25PK
52NOK /pakke