Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39070.050.0014 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., 5.0mm Pin Dia., 25PK | CG8EWB 41KC48

FABORY M39070.050.0014 Dyvelpinne, 5 mm nominell diameter, 5.0 mm pinnediameter, 25PK

På lager
Vare: CG8EWB Modell: M39070.050.0014Kryssreferanse: 41KC48

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde14
FinishPlain
Lengde14mm
Nominell diameter5 mm
Pin Dia.5.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39070.050.0014 Dyvelpinne, 5 mm nominell diameter, 5.0 mm pinnediameter, 25PK
163NOK /pakke