Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37080.050.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M5 størrelse, 1.0 mm tykkelse, buet type, 100PK | CG8EHA 54FN20

FABORY M37080.050.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M5 størrelse, 1.0 mm tykkelse, buet type, 100PK

På lager
Vare: CG8EHA Modell: M37080.050.0001Kryssreferanse: 54FN20

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
53NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM5
Inne i Dia.5.1 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.9.2mm
Tykkelse1.0 mm
typenbuet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0297
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37080.050.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M5 størrelse, 1.0 mm tykkelse, buet type, 100PK
53NOK /pakke