Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37000.520.0001 Split Låseskive, Fjærstål Din267-26, M52 Størrelse, 8mm Tykkelse, Square Ends Type, 2PK | CG8EFW 54FM92

FABORY M37000.520.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M52 størrelse, 8 mm tykkelse, type firkantede ender, 2PK

På lager
Vare: CG8EFW Modell: M37000.520.0001Kryssreferanse: 54FM92
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM52
Inne i Dia.53.0 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.83
StørrelseM52
Tykkelse8.0 mm
typenSquare Ends

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3609
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37000.520.0001 Delt låseskive, fjærstål Din267-26, M52 størrelse, 8 mm tykkelse, type firkantede ender, 2PK
334NOK /pakke