Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24691.040.0010 Maskinskrue, 10mm Lengde, Eiendomsklasse 4.8 Stål, M4 x 0.70mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8EFA 54FM61

FABORY M24691.040.0010 Maskinskrue, 10 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M4 x 0.70 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8EFA Modell: M24691.040.0010Kryssreferanse: 54FM61
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM4x0.7
KjøretypePhillips
Driverstørrelse5.20mm
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.7.5 mm
Hodehøyde1.0 mm
hode~~POS=TRUNCCross Recessed Raised Forsenket
Lengde10 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B95
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24691.040.0010 Maskinskrue, 10 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M4 x 0.70 mm gjengestørrelse, 100PK
124NOK /pakke