Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04114.120.0060 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 50PK | CG8DGX 38CU22

FABORY M04114.120.0060 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjenger, klasse 10.9, 50PK

På lager
Vare: CG8DGX Modell: M04114.120.0060Kryssref.: 38CU22 / 157A04
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
676NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde60
FinishSinkgul
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde7.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde60mm
Min. Gjengelengde60 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0753
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04114.120.0060 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjenger, klasse 10.9, 50PK
676NOK /pakke