Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THYSSENKRUPP MATERIALER CURD00005 Stang Kobber 110 1/2 Diameter x 6 fot Lengde | AB8WZZ 2ABB2

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00005 Stang kobber 110 1/2 diameter x 6 fot lengde

På lager
Vare: AB8WZZ Modell: CURD00005Kryssref: 2ABB2
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
1 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype110
Diameter1 / 2 "
Diametertoleranse+/- 0.005 "
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeKobber
TemperHard
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB66
Typisk strekkfasthet48,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke44,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7407295000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTypisk avkastningsstyrkeLegeringstypeDiameterDiametertoleranseMaterialeTemperTypisk hardhetTypisk strekkfasthetPris
THYSSENKRUPP MATERIALER CURD00116 Stang Messing 360 9/16 tomme Diameter x 6 fot lengde | AB9BGC 2AUK1 CURD0011645,000 PSI3609 / 16 "+/- 0.003 "MessingHalv hardtB7858,000 PSI853NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00005 Stang kobber 110 1/2 diameter x 6 fot lengde
1 295 NOK / enhet