Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04110.080.0060 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG8DFU 38CT97

FABORY M04110.080.0060 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjenger, klasse 10.9, 100PK

På lager
Vare: CG8DFU Modell: M04110.080.0060Kryssref.: 38CT97 / 156Z79
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
788NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde5.3 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 mm
Lengde60mm
Min. Gjengelengde60 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4804
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04110.080.0060 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjenger, klasse 10.9, 100PK
788NOK /pakke