FABORY M01200.270.0300 Sekskantskrue, M27 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 5PK | CG8CBA 38CK15

FABORY M01200.270.0300 Sekskantskrue, M27 x 3 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8CBA Modell: M01200.270.0300Kryssreferanse: 38CK15

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 925 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM27x3
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde300
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde17 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde41 mm
Lengde300mm
Min. Gjengelengde79 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3908
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01200.270.0300 Sekskantskrue, M27 x 3 gjenger, klasse 8.8, 5PK
3 925 NOK /pakke