Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3016X 024 Kryss 2 1/2 tommer 316 rustfritt stål | AB2GAH 1LVF6

SMITH-COOPER S3016X 024 Cross 2 1/2 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2GAH Modell: S3016X 024Kryssreferanse: 1LVF6
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
3 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body Material316 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.3-35 / 64 "
Rørstørrelse2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.49
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7307225000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3016X 001 Cross 1/8 Inch 316 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FZP 1LVD6 S3016X 0015 / 8 "1 / 8 "127NOK
SMITH-COOPER S3016X 010 Cross 1 Tommer 316 rustfritt stål 150 Psi | AB2GAA 1LVE7 S3016X 0101-51 / 64 "1"725NOK
SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 Tommer 316 rustfritt stål 150 Psi | AB2GAK 1LVF8 S3016X 0304-11 / 64 "3"4 383 NOK
SMITH-COOPER S3016X 040 Cross 4 Tommer 316 rustfritt stål 150 Psi | AB2GAM 1LVG1 S3016X 0405-17 / 64 "4"5 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3016X 024 Cross 2 1/2 tommer 316 rustfritt stål
3 986 NOK / enhet