Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01060.120.0075 Sekskantskrue, M12 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 25PK | CG8BVF 38CH33

FABORY M01060.120.0075 Sekskantskrue, M12 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 25PK

På lager
Vare: CG8BVF Modell: M01060.120.0075Kryssref: 38CH33
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
536NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde75
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde7.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde75mm
Min. Gjengelengde30 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 960
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0236
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01060.120.0075 Sekskantskrue, M12 x 1.50 gjenger, klasse 8.8, 25PK
536NOK /pakke