Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01000.050.0070 Hex Head Cap Screw, M5 x 0.80 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8BKK 38CF28

FABORY M01000.050.0070 Sekskantskrue, M5 x 0.80 gjenger, klasse 8.8, 100PK

På lager
Vare: CG8BKK Modell: M01000.050.0070Kryssreferanse: 38CF28
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
331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Festemaskin FinishPlain
Festelengde70
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde3.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8 mm
Lengde70mm
Min. Gjengelengde16 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01000.050.0070 Sekskantskrue, M5 x 0.80 gjenger, klasse 8.8, 100PK
331NOK /pakke