FABORY L51010.100.0025 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 400PK | CG7ZCE 42GN17

FABORY L51010.100.0025 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 400PK

På lager
Vare: CG7ZCE Modell: L51010.100.0025Kryssref.: 42GN17

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 895 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde25
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde6 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17 mm
Lengde25mm
Min. Gjengelengde25 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.405
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L51010.100.0025 Sekskantskrue, M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 400PK
1 895 NOK /pakke