FABORY L21520.200.0090 Dobbeltgjenget bolt, 115 mm lengde, 40PK | CG7XNR 178K29

FABORY L21520.200.0090 Dobbeltgjenget bolt, 115 mm lengde, 40 PK

På lager
Vare: CG7XNR Modell: L21520.200.0090Kryssref: 178K29

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 921 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Lengde115
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)25 mm
Gjengelengde (B)46 mm
TrådstørrelseM20-2.5mm
GjengetypeMetrisk Grov
Gjenget stangfinishPlain
Gjenget stangmaterialeStål
Gjenget form for skaftstangRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3968
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L21520.200.0090 Dobbeltgjenget bolt, 115 mm lengde, 40 PK
9 921 NOK /pakke