FABORY L04114.140.0045 Sekskantskrue, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 125PK | CG7UJH 42GC19

FABORY L04114.140.0045 Sekskantskrue, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 125PK

På lager
Vare: CG7UJH Modell: L04114.140.0045Kryssreferanse: 42GC19

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 347 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x2
Festemaskin FinishGul Passivert
Festelengde45
FinishGul Passivert
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde21 mm
Lengde45mm
Min. Gjengelengde45 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9289
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L04114.140.0045 Sekskantskrue, M14 x 2 gjengestørrelse, klasse 10.9, 125PK
2 347 NOK /pakke