Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITED SCIENTIFIC P10202 Mikrosentrifugerør 1.5 ml polypropylen Pk 500 | AF7ZVV 23YW99

UNITED SCIENTIFIC P10202 mikrosentrifugekar 1.5 ml polypropylen Pk 500

På lager
Vare: AF7ZVV Modell: P10202Kryssreferanse: 23YW99
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrosentrifugerør
Kapasitet1.5mL
FARGEFjern
Graduation Range0.1 til 0.5 ml
Graduering Underavdelinger0.1 ml, 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml
Lengde41mm
Materialepolypropylen
Maks. Relativ sentrifugalkraft (xG)20,000
Utenfor Dia.13mm
Temp. Område121 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909910

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Snap Cap

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGraduering UnderavdelingerLengdeUtenfor Dia.Pris
UNITED SCIENTIFIC P10201 Mikrosentrifugerør 0.5 ml polypropylen Pk 1000 | AF7ZVU 23YW98 P102010.5mL0.1 ml, 0.3 ml, 0.5 ml32mm10mm312NOK
UNITED SCIENTIFIC P10203 Microcentrifuge Tub 2.0ml Polypropylen Pk 500 | AF7ZVW 23YX01 P102032.0mL0.5mL41mm13mm233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED SCIENTIFIC P10202 mikrosentrifugekar 1.5 ml polypropylen Pk 500
194NOK / enhet