FABORY L04114.120.0035 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 200PK | CG7UHZ 42GC14

FABORY L04114.120.0035 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 200PK

På lager
Vare: CG7UHZ Modell: L04114.120.0035Kryssreferanse: 42GC14

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 532 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishGul Passivert
Festelengde35
FinishGul Passivert
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde7 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde35mm
Min. Gjengelengde35 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.532
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L04114.120.0035 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 200PK
1 532 NOK /pakke