FABORY L04110.120.0020 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 300PK | CG7UDF 42GA25

FABORY L04110.120.0020 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 300PK

På lager
Vare: CG7UDF Modell: L04110.120.0020Kryssreferanse: 42GA25

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 675 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishPlain
Festelengde20
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde7 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde20mm
Min. Gjengelengde20 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2264
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L04110.120.0020 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, klasse 10.9, 300PK
1 675 NOK /pakke