FABORY L01300.200.0001 Hex Nut, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8, 180PK | CG7TJQ 42FX86

FABORY L01300.200.0001 sekskantmutter, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8, 180PK

På lager
Vare: CG7TJQ Modell: L01300.200.0001Kryssreferanse: 42FX86

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 599 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde16.0 mm
Mutter typehex Nut
standardDIN 934
Stilhex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde over leiligheter32.0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6786
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01300.200.0001 sekskantmutter, M20 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8, 180PK
1 599 NOK /pakke