FABORY L01200.160.0060 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 75PK | CG7RDB 42FV34

FABORY L01200.160.0060 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 75PK

På lager
Vare: CG7RDB Modell: L01200.160.0060Kryssreferanse: 42FV34

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 122 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde60
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24 mm
Lengde60mm
Min. Gjengelengde38 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1521
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01200.160.0060 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 75PK
1 122 NOK /pakke