FABORY L01200.080.0080 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 200PK | CG7QZU 42FT77

FABORY L01200.080.0080 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 8.8, 200PK

På lager
Vare: CG7QZU Modell: L01200.080.0080Kryssreferanse: 42FT77

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

735NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde80
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 mm
Lengde80mm
Min. Gjengelengde22 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0834
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01200.080.0080 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 8.8, 200PK
735NOK /pakke