FABORY L01000.240.0140 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, Class 8.8, 15PK | CG7PXN 42FN05

FABORY L01000.240.0140 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 15PK

På lager
Vare: CG7PXN Modell: L01000.240.0140Kryssreferanse: 42FN05

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 985 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Festemaskin FinishPlain
Festelengde140
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde15 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36 mm
Lengde140mm
Min. Gjengelengde60 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7651
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01000.240.0140 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 15PK
2 985 NOK /pakke