FABORY B70420.050.0425 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 100PK | CG7PGM 166X65

FABORY B70420.050.0425 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 100PK

Vare: CG7PGM Modell: B70420.050.0425Kryssreferanse: 166X65
10 689 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4 1 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 1 / 4 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303 og 304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 4 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde2 1 / 2
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,280
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70420.050.0425 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 100PK
10 689 NOK /pakke