FABORY B51500.037.0125 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 3/8 Inch Drill Size, 500PK | CG7MAY 164X41

FABORY B51500.037.0125 Bærebolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 3/8 tommers borstørrelse, 500PK

På lager
Vare: CG7MAY Modell: B51500.037.0125Kryssreferanse: 164X41

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 860 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Borestørrelse3 / 8 "
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Hode Dia.0.782 "til 0.844"
Hodehøyde0.188 "til 0.208"
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 1 / 4 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.188 "til 0.219"
Firkantet bredde0.368 "til 0.388"
standardASME B18.5
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.4682
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51500.037.0125 Bærebolt, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 3/8 tommers borstørrelse, 500PK
2 860 NOK /pakke